曜日別特売
TRC50LY リターンクッション TRUSCO 39591711

 

TRC50LY リターンクッション TRUSCO 39591711
TRC50LY リターンクッション TRUSCO 39591711

リターンクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番384-1472
内容量1枚注文コード39591711品番TRC50LY
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンテナ内の商品を保護するクッションです。
ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

トラスコ品番384-1472材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)130寸法(縦×横)(mm)386×543適合コンテナ内寸W336×D493
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする