用途小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
容量(L)13.3耐荷重(kg)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×296×140有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×245×134色透明トラスコ品番374-7905材質ポリプロピレン(PP)質量(g)780外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×296×140外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)140有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)375×245×134外寸法・奥行(mm)296コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)245有効内寸法・高さ(mm)134有効内寸法・幅(mm)375