曜日別特売
TSK-910F-TM TSK-910用フタ TRUSCO 39592786

 

TSK-910F-TM TSK-910用フタ TRUSCO 39592786
TSK-910F-TM TSK-910用フタ TRUSCO 39592786
TSK-910F-TM TSK-910用フタ TRUSCO 39592786
TSK-910F-TM TSK-910用フタ TRUSCO 39592786
TSK-910F-TM TSK-910用フタ TRUSCO 39592786

TSK-910用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
クリア
適合TSK-910 (TM)
内容量1枚注文コード39592786品番TSK-910F-TM
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

本体TSK-910の外寸と同サイズの為、本体からフタがはみ出ることがありません。フタをセットした状態で並べても無駄なスペースを取りません。

適合TSK-910 (TM)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×18クリアトラスコ品番363-9452材質ポリプロピレン(PP)質量(g)200外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)18外寸法・奥行(mm)272
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39592786
2023-04-21
用途: 屋外での防水用途
甲斐エンジニアリング

ただ乗せるだけのフタでロックや嵌め合い等ありません。
フタが販売されていたので屋外での使用を想定していましたが、ふち部分のオーバーラップ等も無く防水性はまったく期待できないため別の物を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする