三菱電機
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
電圧(V)
400
200
400
適合モータ容量(kW)
75
75
75
2.2
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
90
110
132
160
185
220
250
280
315
355
400
450
500
0.4
0.75
1.5
3.7
定格出力電圧(V)
3相380~500
3相200~240
3相380~500
冷却方式
強制風冷
自冷
強制風冷
強制空冷
全46種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39593865
品番
FR-A840-75K-1-R2R
参考基準価格(税別)
¥4,690,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
740H×465W×360L
質量(kg)
52
電圧(V)
400
保護構造
IP00
適合モータ容量(kW)
75
冷却方式
強制風冷
定格出力電圧(V)
3相380~500