曜日別特売
TPT-372KBK プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCO 39594335

プラスチック棚用 追加支柱4本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
高さ(mm)423.25
内容量1セット(4本)注文コード39594335品番TPT-372KBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)

ブラック間口(mm)76奥行(mm)53高さ(mm)423.25適合高さ(mm)(棚板間隔)372適合本体共通質量(kg/セット)1.08トラスコ品番374-7158材質ポリプロピレン質量(kg)1.08使用温度範囲(℃)-20~60
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする