インバータ FR-A800-LCシリーズ 液冷タイプ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)3相380~500出力定格容量(kVA)110(インバータND)注文コード39594529品番FR-A840-110K-1-60LC
参考基準価格(税別)¥8,072,000販売価格(税込)¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000
寸法(mm)740H×465W×360L質量(kg)71出力定格容量(kVA)110(インバータND)冷却方式液冷+強制空冷定格出力容量(VA)110000(インバータND)定格出力電圧(V)3相380~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする