三菱電機
DCリアクトル
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)
280
280
315
355
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39594784
品番
FR-HEL-N280K
参考基準価格(税別)
¥932,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
W
210
D
215
電圧(V)
690クラス
W1
185
適合モータ容量(kW)
280