三菱電機
DCリアクトル
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)
315
280
315
355
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39594793
品番
FR-HEL-N315K
参考基準価格(税別)
¥1,036,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
W
220
D
230
電圧(V)
690クラス
W1
195
適合モータ容量(kW)
315