曜日別特売

センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EX用オプション 内蔵オプション

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台仕様インバータの主回路電源がOFFした状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。部品名称内蔵形 DC24V入力注文コード39595527品番FR-E7DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
仕様インバータの主回路電源がOFFした状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。適合セーフティストップ対応品部品名称内蔵形 DC24V入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19048812
2020-05-29
用途: インバーター制御時
有限会社晋幸電気

インバーターの通信形態が変わった時に、この状態での販売があるので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする