※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格入力交流電圧(V)3相 200~220 50Hz、200~240 60Hz
3相 200~220 50Hz、200~240 60Hz
3相 380~480 50Hz/60Hz
容量(kW)55
適合モータ容量(kW)55
定格出力電圧(V)3相200~240
内容量1台注文コード39596708品番FR-A721-55K
参考基準価格(税別)¥4,062,000販売価格(税込)¥2,087,800販売価格(税別)