曜日別特売
K10Y ライトビントレー 樹脂製 TRUSCO 39597381

ライトビントレー 樹脂製

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個容量(L)3黄色注文コード39597381品番K10Y
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

部品の区別に便利です。
取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。
小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。

容量(L)3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×167×67黄色トラスコ品番393-9197材質ABS樹脂質量(g)140間口W×奥行D×高さH(mm)100×167×67仕切板なし上部内寸(mm)92×146×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39597354
2020-01-23
用途: 伝票入れ

このような仕切り付きのトレーがなかなか無かったので伝票を仕分けして入れておくのに購入しました。
使い方を考えると割高ですが、しっかりした物でした。
モノタロウさんから届く商品はあまり売れていない?ものだと汚れていることがありますが
こちらの商品も細かいゴミがたくさん付いてていたのでその辺を改善していただけると助かります。
掃除してから使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする