※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
393-0416
注文コード
39599122
品番
CFL3-3T
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×50
付属品
取付導電性ブッシュ4個
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
トラスコ品番
393-0416
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.7