TRUSCO
クリーンフレックスCFL4型用棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
トラスコ品番
393-0360
注文コード
39599296
品番
CFL-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×50
付属品
取付ブッシュ4個
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
トラスコ品番
393-0360
質量(kg)
2.6
材質(金具)
ステンレス(SUS304)