CY1L32TNH-700B-J79W CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32TNH) SMC 39601223

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L32TNH)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700オートスイッチ種類J79Wアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)注文コード39601223品番CY1L32TNH-700B-J79W
参考基準価格(税別)¥164,560販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)700磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類J79Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする