曜日別特売
RBK-8 エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ) TRUSCO 39602683

エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)8
内容量1個注文コード39602683品番RBK-8
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
内側に5L毎に目盛がついています。

容量(L)8ブルー材質再生ポリプロピレン(PP)60%トラスコ品番383-1213形状丸形高さ(mm)242質量(g)320外径(Φmm)260特性目盛付き商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39602665
2016-02-08
用途: 水汲み
菱山六醤油株式会社

13Lはあまり売っていないので、よかったです。

対象商品 : 37326012
2015-02-15
用途: 清掃用

可もなく不可もなく、一番使いよいバケツです。これからも、購入する予定です。

対象商品 : 37326012
2013-04-15
用途: 水汲み

蓋無いのは表示してあるも・・
無いなら写真に出さない方が良いかと
トラブル原因にも・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。できるだけ誤解のない画像の掲載をと考えておりますが、メーカーでも画像が無い場合は撮影が必要となります。かなりの商品点数もありますため、優先順位をつけて撮影をすすめております。何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする