曜日別特売

全閉鎖構造アタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台適合(インバータ):(200Vクラス)FR-V520-1.5K~7.5K/(400Vクラス)FR-V540-1.5K~5.5K注文コード39604399品番FR-A5CV01
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合(インバータ):(200Vクラス)FR-V520-1.5K~7.5K/(400Vクラス)FR-V540-1.5K~5.5K周囲温度(℃)(許容)-10~+40保護構造全閉鎖構造(IP40)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする