EB-112410 アイルーペ エッシェンバッハ 39605343

アイルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39605343品番EB-112410
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,4983,698

時計技術者に愛用されているアイルーペです。
目に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。

倍率10.0xレンズ径(Φmm)25寸法(mm)Φ38高さ(mm)25質量(g)4種類アイルーペ材質(レンズ)PXM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39605343
2019-04-10
用途: 細かい部分の確認
その他業種

軽くてよく見えます。瞼に挟んで使用するのですが
なかなか挟めません。ホルダーがあるとよいのにと思いました。

対象商品 : 39605343
2016-10-24
用途: ジュエリー製作
卸売・小売業

いつも使っているルーペが10倍だったので当商品も10倍を選んだのですが、焦点距離が思った以上に短く作業しづらい。ブランドに限らずキズミはこんなものなのだろうか?5~7倍を追加で買うかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする