三菱電機
ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39605878
品番
SF1263
参考基準価格(税別)
¥662,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
11
寸法H(mm)
730
寸法D(mm)
86
寸法W(mm)
468
漏洩電流(mA)
71