三菱電機
ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39605975
品番
SF1309
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
寸法H(mm)
168
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
70
漏洩電流(mA)
15