曜日別特売
CU3805 カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬) 39606043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッティング砥石

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)38
厚さ(mm)0.5
内容量1箱(10枚)注文コード39606043品番CU3805
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。

外径(Φmm)38厚さ(mm)0.5粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マンドレールのネジを締め過ぎると、砥石が割れる恐れがあります。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39606034
2018-06-08
用途: 極小物の機械部品加工に使った
株式会社北日本製工

商品はよいのですが、納期が即納とあったものがしばらく入荷しないので
伺ったところ1か月納期だということでモノタロさんらしくなかった。
急遽別の型式にて対応できた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする