曜日別特売

インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
質量(kg)53
定格電圧(V)3相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz
3相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz
3相380~460 50Hz/60Hz
定格入力電流(A)278
内容量1台注文コード39606045品番FR-HC2-75K
参考基準価格(税別)¥8,708,000販売価格(税込)¥4,947,800
販売価格(税別)
4,498,000
質量(kg)53定格電圧(V)3相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz電圧許容変動3相170V~230V 50Hz/60Hz定格入力電流(A)278力率入力:0.99以上(負荷率100%の場合)インバータ容量(KW)37~75装置クラス200Vクラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする