三菱電機
インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
質量(kg)
9
7
12
24
39
53
9
26
43
37
56
120
160
250
定格電圧(V)
3相380~460 50Hz/60Hz
3相380~460 50Hz/60Hz
3相380~460 50Hz/60Hz
3相200~220 50Hz/3相200~230 60Hz
定格入力電流(A)
17
33
61
115
215
278
17
31
57
110
139
203
290
397
506
716
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39606054
品番
FR-HC2-H7.5K
参考基準価格(税別)
¥822,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
質量(kg)
9
定格電圧(V)
3相380~460 50Hz/60Hz
電圧許容変動
3相323V~506V 50/60Hz
定格入力電流(A)
17
力率
入力:0.99以上(負荷率100%の場合)
インバータ容量(KW)
3.7~7.5
装置クラス
400Vクラス