インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)80
定格電流(A)144
内容量1台注文コード39606219品番MT-BSL-H75K
参考基準価格(税別)¥880,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
装置クラス400Vクラス質量(kg)80寸法H(mm)M10寸法A(mm)330寸法F(mm)318周波数(Hz)(最大)60寸法D(mm)185定格電流(A)144寸法E(mm)216寸法B(mm)150寸法C(mm)285周波数許容変動2.5KHz(PWM)寸法G(mm)M10振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする