三菱電機
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
質量(kg)
190
80
120
140
190
240
340
定格電流(A)
288
288
346
144
216
432
576
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39606237
品番
MT-BSL-H150K
参考基準価格(税別)
¥1,692,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
装置クラス
400Vクラス
質量(kg)
190
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
455
寸法F(mm)
380
周波数(Hz)
(最大)60
寸法D(mm)
200
定格電流(A)
288
寸法E(mm)
240
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
397
周波数許容変動
2.5KHz(PWM)
寸法G(mm)
M12
振動(m/s
2
)
5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)