三菱電機
パルス変換器
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39606413
品番
KSP-2A-B-ME
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
材質
ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)
123×80×50
電流(A)
5~5%(前面から調整可)
電源
AC100V
構造
プラグイン構造
耐電圧
AC2000V
接続方式
M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
主な用途
インバータFM端子パルス出力専用
電流出力
4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)