CKD
ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
適合管外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39608326
品番
GWP8-0
参考基準価格(税別)
¥143
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B(mm)
19
寸法L(mm)
47
寸法l(mm)
9
形状
接続プラグ
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合管外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6181
質量(g)
1.5
有効断面積(mm
2
)
22.4
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
6