CKD
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6、8
4、6
6、8
適合管外径(Φmm)
A側:6、B側:8
A側:4、B側:6
A側:6、B側:8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39608362
品番
GWP68-0
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B1(mm)
17.5
寸法B2(mm)
19
寸法L(mm)
45
寸法l(mm)
8.5
形状
異形接続プラグ
適合チューブ外径(Φmm)
6、8
適合管外径(Φmm)
A側:6、B側:8
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6131
質量(g)
1
有効断面積(mm
2
)
10.3
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
4
CADデータダウンロード