曜日別特売
GWY64-0 ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ) CKD 39609473

ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合チューブ外径(Φmm)6、4
適合管外径(Φmm)A側:6、B側4
内容量1箱(10個)注文コード39609473品番GWY64-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)17.5寸法B2(mm)16寸法C(mm)12.5寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2、[寸法EJ(mm)]25.5寸法F(mm)13.5寸法L(mm)37.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14寸法P(mm)13.5形状Y形チーズ適合チューブ外径(Φmm)6、4適合管外径(Φmm)A側:6、B側4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-7960質量(g)11有効断面積(mm2)5.4使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする