曜日別特売
GWFY12-0 ニュージョイントGW(継手)/(FY形) CKD 39610252

ニュージョイントGW(継手)/(FY形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
内容量1箱(10個)注文コード39610252品番GWFY12-0
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)23寸法C(mm)20寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法F(mm)21寸法G(mm)37寸法L1(mm)28寸法L2(mm)35.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21形状FY形適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-4219質量(g)34有効断面積(mm2)35.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする