GWP46-C ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKD 39610471

ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4、6
適合管外径(Φmm)4
接続継手径(Φmm)6
内容量1箱(10個)注文コード39610471品番GWP46-C
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)13.5寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法L1(mm)31寸法L2(mm)18.5形状C型プラグ適合チューブ外径(Φmm)4、6適合管外径(Φmm)4接続継手径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5991質量(g)6有効断面積(mm2)2.4使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする