寸法A(mm)17.5寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5寸法L1(mm)36.5寸法L2(mm)23.5形状C型プラグ適合チューブ外径(Φmm)8、8適合管外径(Φmm)8接続継手径(Φmm)8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-6262質量(g)13有効断面積(mm2)19.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)5.4