寸法A(mm)20寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5寸法L1(mm)41.5寸法L2(mm)27形状C型プラグ適合チューブ外径(Φmm)10、10適合管外径(Φmm)10接続継手径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5801質量(g)20有効断面積(mm2)28.6使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)6.8