GWP1012-C ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKD 39610566

ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10、12
適合管外径(Φmm)10
接続継手径(Φmm)12
内容量1箱(10個)注文コード39610566品番GWP1012-C
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)19.5寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5寸法L1(mm)42.5寸法L2(mm)27形状C型プラグ適合チューブ外径(Φmm)10、12適合管外径(Φmm)10接続継手径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5843質量(g)21有効断面積(mm2)28.6使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする