GWP1212-C ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKD 39610575

ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合チューブ外径(Φmm)12、12
適合管外径(Φmm)12
接続継手径(Φmm)12
内容量1箱(10個)注文コード39610575品番GWP1212-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)21.5寸法B(mm)23寸法C(mm)20寸法L1(mm)44.5寸法L2(mm)29.5形状C型プラグ適合チューブ外径(Φmm)12、12適合管外径(Φmm)12接続継手径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5894質量(g)26有効断面積(mm2)35.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする