寸法A(mm)41寸法B(mm)19寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法F(mm)15.5寸法J(mm)27寸法L(mm)60寸法P(mm)15.5形状Y型プラグ適合チューブ外径(Φmm)8、8適合管外径(Φmm)8接続継手径(Φmm)8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-6289質量(g)14有効断面積(mm2)22.2使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)5.9