寸法A(mm)48寸法B(mm)21.5寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法F(mm)18.5寸法J(mm)30寸法L(mm)71寸法P(mm)18.5形状Y型プラグ適合チューブ外径(Φmm)10、12適合管外径(Φmm)10接続継手径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5860質量(g)23有効断面積(mm2)35.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)8