曜日別特売
GWP1212-Y ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) CKD 39610697

ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12、12
適合管外径(Φmm)12
接続継手径(Φmm)12
内容量1箱(10個)注文コード39610697品番GWP1212-Y
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)53寸法B(mm)23寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法F(mm)21寸法J(mm)32寸法L(mm)76寸法P(mm)21形状Y型プラグ適合チューブ外径(Φmm)12、12適合管外径(Φmm)12接続継手径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5916質量(g)29有効断面積(mm2)36.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする