曜日別特売
69103 マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615626

69103 マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615626
69103 マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615626

マルチ金物 L型不等辺

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード39615626品番69103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装幅(mm)40質量(g)112タイプL型板厚(mm)3.2長さB(mm)90穴数12長さA(mm)45ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴適合ビス皿木ネジ 3.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39615626
2023-01-27
用途: 収納棚の転倒防止

色が棚と一緒のブラックで違和感無く取り付けられた。できれば、もう少し大きいサイズの物も有ったら良いなと、思いました。

対象商品 : 39615626
2021-02-07
用途: リフォーム工事に

サイズもぴったりで助かりました。この不等辺サイズでは最安値。厚みもありしっかりしていた。価格がもう少しお安くても良いと思います。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする