曜日別特売
69120 マルチ金物 プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615793

マルチ金物 プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴数8
材質鉄 ユニクロメッキ
内容量1枚注文コード39615793品番69120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 ユニクロメッキ幅(mm)40質量(g)65タイププレート板厚(mm)2穴数8長さA(mm)100ボルト穴数2ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴適合ビス皿木ネジ 3.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする