曜日別特売
10155874 かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615949

 

10155874 かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615949
10155874 かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615949
10155874 かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615949

かんたん結束線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
色被覆:白
長さ(m)0.1
内容量1袋(100本)注文コード39615949品番10155874
参考基準価格(税別)¥344販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

どこでも、すばやく簡易結束できます。

用途
植木・コード等多用途の結束
長さ(m)
0.1
色
被覆:白
質量(g)
27
材質
芯:鉄/被覆:樹脂
線径(Φmm)
1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39615958
2023-11-13
用途: ゴミステーションへの防鳥ネット取付
大久保東第4住宅管理組合 様(サービス業)

メッシュフェンスに防鳥ネットを結束するのに使用しました。荷重のかかる四隅などにはメッキ線を使用しましたが、間の結束にはやわらかくて作業しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする