ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
かんたん結束線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(80本)
1袋(100本)
1袋(80本)
色
被覆:黒
被覆:白
被覆:黒
被覆:緑
長さ(m)
0.15
0.1
0.15
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(80本)
注文コード
39615976
品番
10155889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途
植木・コード等多用途の結束
長さ(m)
0.15
色
被覆:黒
質量(g)
33
材質
芯:鉄/被覆:樹脂
線径(Φmm)
1.1