- スモールローラー用フレーム 好川産業 39616378

スモールローラー用フレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード39616378品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

液ダレ防止構造

用途4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。サイズスモールピンク種類ハンドル柄長さ(mm)約14.5材質(柄部)ポリプロピレン材質(フレーム)鋼鉄/クロームメッキローラーサイズ(inch)4・6兼用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする