好川産業
スモールローラー用フレーム
液ダレ防止構造
用途
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
サイズ
スモール
種類
ハンドル
柄長さ(mm)
約14.5
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(フレーム)
鋼鉄/クロームメッキ
ローラーサイズ(inch)
4・6兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616353
-
ワインローズ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
39616369
-
グリーン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
39616378
-
ピンク
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください