タカショー
ウッドパラソル2.7mクランク付
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
注文コード
39617367
品番
PAS-27BCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
直径(Φcm)
270
材質
本体:天然木、生地:ポリエステル
質量(kg)
約8
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約137
機能
クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約270 × 270 × 257
遮光率(%)
約99
支柱径(Φmm)
直径:38
直径×高さ(cm)
約270×257
紫外線カット
約99%
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39617367
PAS-27BCR
39617333
PAS-27B
ウッドパラソル 2.7m
タカショー
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)