スギモト産業
サービスワゴン 3段 手すり付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39617613
品番
SW-23-A
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途
ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
材質
フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板
幅(mm)
965
色
アイボリー
奥行(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
965×500×870
キャスター径(Φmm)
100
材質(フレーム)
ステンレス
材質(棚板)
アイボリー化粧板
特性
静か
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません