MG1-EGKNA16 チェーンスリングセット(長さ調整機能付) マーテック 39623633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
基本使用荷重(t)8
チェーン線径(Φmm)16
質量(kg)21.1
内容量1セット注文コード39623633品番MG1-EGKNA16
参考基準価格(税別)¥107,400販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。簡単に揚程を変えられます。

用途荷役・運搬作業用基本使用荷重(t)8トラスコ品番114-8045質量(kg)21.1チェーン線径(Φmm)16有効長l(m)2.5マスターリンク寸法a(mm)105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする