積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615荷台寸法(奥行)(mm)915下段高さ(mm)205上段高さ(mm)735ハンドル高さ(mm)950車輪径(Φmm)130質量(kg)41.1トラスコ品番868-8600材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装タイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)車輪【取り替え】TR-130K(固定)/TR-130J(自在)ストッパー300NS、ラジアルベアリング入省音キャスター有効高さ(mm)【下段】490組立時間2人30分均等積載量(kg/段)【上段】100、【下段】200適合ストッパー300NS