サンコー(三甲)
サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39624316
品番
80246301BL504BL511
参考基準価格(税別)
¥21,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質
PP
質量(kg)
4.22
色
ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
積載面寸法(mm)
565×410
耐荷重(kg)
150
キャスター
4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)
587×459×195
床面高さ(mm)
145
荷台寸法(幅)(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
565
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る