サンコー(三甲)
サンキャリー 6040-3 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39624325
品番
80242402BL503
参考基準価格(税別)
¥20,710
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長辺方向の連結が可能です。
材質
PP
質量(kg)
2.71
色
ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
耐荷重(kg)
120
キャスター
4輪自在ナイロン車
外寸(mm)
600×400×119
床面高さ(mm)
119
荷台寸法(幅)(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る