ホンダ
エンジン刈払機 UMK435(UWJT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39624596
品番
UMK435(UWJT)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
両肩掛けバンド
刃形
刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)
6.7
ハンドル形状
U字ハンドル
排気量(cm
3
)
35.8
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません